CHF 864.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 934.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 864.50 | - |
4+ | CHF 767.00 | 11.28% |
10+ | CHF 672.50 | 22.21% |
20+ | CHF 608.50 | 29.61% |
30+ | CHF 568.00 | 34.30% |
50+ | CHF 553.50 | 35.97% |
100+ | CHF 539.00 | 37.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 110.49 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 348 |
Maß nach French R | NF-R51 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |