CHF 789.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 852.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 789.00 | - |
4+ | CHF 700.00 | 11.28% |
10+ | CHF 614.00 | 22.18% |
20+ | CHF 555.00 | 29.66% |
30+ | CHF 518.50 | 34.28% |
50+ | CHF 505.00 | 35.99% |
100+ | CHF 491.50 | 37.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 100.97 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 345 |
Maß nach French R | NF-R48 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |