CHF 715.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 773.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 715.50 | - |
4+ | CHF 635.50 | 11.18% |
10+ | CHF 557.00 | 22.15% |
20+ | CHF 504.00 | 29.56% |
30+ | CHF 470.50 | 34.24% |
50+ | CHF 458.00 | 35.99% |
100+ | CHF 446.00 | 37.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 91.44 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 342 |
Maß nach French R | NF-R45 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |