CHF 534.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 577.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 534.00 | - |
4+ | CHF 458.50 | 14.14% |
10+ | CHF 402.00 | 24.72% |
20+ | CHF 359.50 | 32.68% |
30+ | CHF 336.00 | 37.08% |
50+ | CHF 327.00 | 38.76% |
100+ | CHF 315.00 | 41.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 69.22 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 335 |
Maß nach French R | NF-R38 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |