CHF 428.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 462.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 428.00 | - |
4+ | CHF 367.50 | 14.14% |
10+ | CHF 322.00 | 24.77% |
20+ | CHF 288.50 | 32.59% |
30+ | CHF 269.50 | 37.03% |
50+ | CHF 262.50 | 38.67% |
100+ | CHF 253.00 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 53.34 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 330 |
Maß nach French R | NF-R33 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |