CHF 419.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 453.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 419.50 | - |
4+ | CHF 361.00 | 13.95% |
10+ | CHF 316.50 | 24.55% |
20+ | CHF 282.50 | 32.66% |
30+ | CHF 264.00 | 37.07% |
50+ | CHF 257.00 | 38.74% |
100+ | CHF 247.50 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 50.17 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 329 |
Maß nach French R | NF-R32 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |