CHF 290.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 313.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 290.00 | - |
4+ | CHF 248.50 | 14.31% |
10+ | CHF 218.00 | 24.83% |
20+ | CHF 194.50 | 32.93% |
30+ | CHF 181.50 | 37.41% |
50+ | CHF 177.00 | 38.97% |
100+ | CHF 170.50 | 41.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 32.69 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 323 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |