CHF 216.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 234.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 216.50 | - |
4+ | CHF 187.00 | 13.63% |
10+ | CHF 164.00 | 24.25% |
20+ | CHF 146.50 | 32.33% |
30+ | CHF 136.50 | 36.95% |
50+ | CHF 133.00 | 38.57% |
100+ | CHF 128.50 | 40.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.59 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 316 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |