CHF 1'712.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'850.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'712.00 | - |
4+ | CHF 1'552.00 | 9.35% |
10+ | CHF 1'540.00 | 10.05% |
20+ | CHF 1'528.00 | 10.75% |
30+ | CHF 1'516.00 | 11.45% |
50+ | CHF 1'493.00 | 12.79% |
100+ | CHF 1'482.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 456.06 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 284 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |