CHF 1'195.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'291.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'195.00 | - |
4+ | CHF 1'083.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'074.00 | 10.13% |
20+ | CHF 1'066.00 | 10.79% |
30+ | CHF 1'058.00 | 11.46% |
50+ | CHF 1'042.00 | 12.80% |
100+ | CHF 1'034.00 | 13.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 304.39 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 278 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |