CHF 484.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 523.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 484.00 | - |
4+ | CHF 415.00 | 14.26% |
10+ | CHF 364.00 | 24.79% |
20+ | CHF 326.00 | 32.64% |
30+ | CHF 304.50 | 37.09% |
50+ | CHF 296.50 | 38.74% |
100+ | CHF 286.00 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 107.54 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 244 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |