

CHF 328.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 355.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 328.50 | - |
4+ | CHF 283.00 | 13.85% |
10+ | CHF 248.50 | 24.35% |
20+ | CHF 221.50 | 32.57% |
30+ | CHF 206.50 | 37.14% |
50+ | CHF 201.50 | 38.66% |
100+ | CHF 195.00 | 40.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 75.79 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 234 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |