CHF 302.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 327.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 302.50 | - |
4+ | CHF 259.50 | 14.21% |
10+ | CHF 227.50 | 24.79% |
20+ | CHF 203.50 | 32.73% |
30+ | CHF 190.00 | 37.19% |
50+ | CHF 185.00 | 38.84% |
100+ | CHF 178.50 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 66.27 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 231 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |