CHF 846.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 915.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 846.50 | - |
4+ | CHF 767.00 | 9.39% |
10+ | CHF 761.00 | 10.10% |
20+ | CHF 755.50 | 10.75% |
30+ | CHF 749.50 | 11.46% |
50+ | CHF 738.50 | 12.76% |
100+ | CHF 730.50 | 13.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 202.87 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 171 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |