KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-166 171,12x2,62mm

  • ERIKS:12064767
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 683.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 738.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 683.00

-

4+

CHF 585.50

14.28%

10+

CHF 513.50

24.82%

20+

CHF 468.50

31.41%

30+

CHF 437.00

36.02%

50+

CHF 426.00

37.63%

100+

CHF 411.50

39.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns