KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-159 126,67x2,62mm

  • ERIKS:12064761
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 486.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 525.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 486.50

-

4+

CHF 419.50

13.77%

10+

CHF 367.50

24.46%

20+

CHF 328.00

32.58%

30+

CHF 306.50

37.00%

50+

CHF 298.50

38.64%

100+

CHF 287.50

40.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns