KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-156 107,62x2,62mm

  • ERIKS:12064759
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 432.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 467.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 432.50

-

4+

CHF 372.00

13.99%

10+

CHF 326.00

24.62%

20+

CHF 290.50

32.83%

30+

CHF 271.50

37.23%

50+

CHF 264.00

38.96%

100+

CHF 255.00

41.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns