CHF 259.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 280.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 259.50 | - |
4+ | CHF 223.00 | 14.07% |
10+ | CHF 195.50 | 24.66% |
20+ | CHF 174.50 | 32.76% |
30+ | CHF 163.00 | 37.19% |
50+ | CHF 158.50 | 38.92% |
100+ | CHF 153.00 | 41.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 71.12 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 149 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |