KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-146 66,34x2,62mm

  • ERIKS:11325580
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 235.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 254.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 235.50

-

4+

CHF 202.00

14.23%

10+

CHF 177.00

24.84%

20+

CHF 158.50

32.70%

30+

CHF 148.00

37.15%

50+

CHF 144.00

38.85%

100+

CHF 139.00

40.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns