CHF 214.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 231.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 214.00 | - |
4+ | CHF 184.00 | 14.02% |
10+ | CHF 161.00 | 24.77% |
20+ | CHF 144.00 | 32.71% |
30+ | CHF 134.50 | 37.15% |
50+ | CHF 131.00 | 38.79% |
100+ | CHF 126.50 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 61.6 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 143 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |