KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-041 75,92x1,78mm

  • ERIKS:11619199
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 259.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 280.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 259.50

-

4+

CHF 223.00

14.07%

10+

CHF 195.50

24.66%

20+

CHF 174.50

32.76%

30+

CHF 163.00

37.19%

50+

CHF 158.50

38.92%

100+

CHF 153.00

41.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns