CHF 152.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 164.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 152.00 | - |
4+ | CHF 130.00 | 14.47% |
10+ | CHF 114.00 | 25.00% |
20+ | CHF 102.00 | 32.89% |
30+ | CHF 95.10 | 37.43% |
50+ | CHF 92.60 | 39.08% |
100+ | CHF 89.20 | 41.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 53.7 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 034 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |