KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-021 23,52x1,78mm

  • ERIKS:11408806
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 59.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 59.30

-

4+

CHF 50.90

14.17%

10+

CHF 44.60

24.79%

20+

CHF 40.00

32.55%

30+

CHF 37.30

37.10%

50+

CHF 36.30

38.79%

100+

CHF 35.00

40.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns