KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-014 12,42x1,78mm

  • ERIKS:11461582
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 42.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 42.20

-

4+

CHF 36.30

13.98%

10+

CHF 31.90

24.41%

20+

CHF 28.50

32.46%

30+

CHF 26.60

36.97%

50+

CHF 25.90

38.63%

100+

CHF 25.00

40.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns