CHF 37.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 37.00 | - |
4+ | CHF 31.90 | 13.78% |
10+ | CHF 27.90 | 24.59% |
20+ | CHF 25.00 | 32.43% |
30+ | CHF 23.30 | 37.03% |
50+ | CHF 22.70 | 38.65% |
100+ | CHF 21.90 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 4.47 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 008 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |