

CHF 41.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 41.50 | - |
4+ | CHF 35.70 | 13.98% |
10+ | CHF 31.30 | 24.58% |
20+ | CHF 28.10 | 32.29% |
30+ | CHF 26.20 | 36.87% |
50+ | CHF 25.50 | 38.55% |
100+ | CHF 24.60 | 40.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 6 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |