

CHF 168.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 181.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 168.00 | - |
4+ | CHF 144.50 | 13.99% |
10+ | CHF 127.00 | 24.40% |
20+ | CHF 113.00 | 32.74% |
30+ | CHF 106.00 | 36.90% |
50+ | CHF 103.00 | 38.69% |
100+ | CHF 99.20 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 30 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |