

CHF 47.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 47.80 | - |
4+ | CHF 41.10 | 14.02% |
10+ | CHF 36.00 | 24.69% |
20+ | CHF 32.30 | 32.43% |
30+ | CHF 30.10 | 37.03% |
50+ | CHF 29.30 | 38.70% |
100+ | CHF 28.30 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 16 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |