

CHF 45.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 45.70 | - |
4+ | CHF 39.20 | 14.22% |
10+ | CHF 34.40 | 24.73% |
20+ | CHF 30.70 | 32.82% |
30+ | CHF 28.60 | 37.42% |
50+ | CHF 27.90 | 38.95% |
100+ | CHF 27.00 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 12 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |