KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375UP AS568-BS1806-ISO3601-128 37,77x2,62mm

  • ERIKS:12410307
Image 1
DuPont™ Kalrez® Perfluorelastomerteile sind seit Langem ein bevorzugtes Dichtungsmaterial, wenn es um langzeitige Zuverlässigkeit unter besonders anspruchsvollen Umgebungsbedingungen in der chemischen Industrie geht. Elastomerdichtungen müssen ihre Funktion heute im Kontakt mit vielfältigen, immer aggressiveren Chemikalien bei immer höheren Temperaturen erfüllen. Um die Anforderungen der chemischen Produktion zu erfüllen, bieten DuPont™ Kalrez® Spectrum™ 6375 Teile eine erhöhte Chemikalienbeständigkeit bei der gleichen hohen, für Kalrez® Teile typischen Temperaturbeständigkeit. Kalrez® Spectrum™ 6375 bietet herausragende Eigenschaften im Kontakt mit einer umfangreichen Reihe von Chemikalien und über einen breiten Temperaturbereich. Das Produkt ist eine hervorragende Wahl für Anwendungen in Säuren, Laugen, Aminen, Dampf, Ethylenoxid sowie vielen anderen aggressiven Chemikalien und eignet sich auch für gemischte Stoffströme, die früher oft ein Problem für die chemische Industrie waren. Das Vernetzungssystem erlaubt zudem eine maximale Dauergebrauchstemperatur von 275 °C, rund 60 °C mehr als viele andere Produkte mit ebenfalls hoher chemischer Beständigkeit. Die hohe thermische Stabilität bedeutet eine hohe chemische Beständigkeit über alle Temperaturbereiche, insbesondere bei Prozessen mit kurzzeitigen Temperaturspitzen. Diese Kombination aus chemischer und thermischer Beständigkeit bietet vielfältige Vorteile für die chemische Industrie. Die dort derzeit zur Optimierung der chemischen und thermischen Belastbarkeit eingesetzten Perfluorelastomerteile wie Kalrez® 4079, 1050 LF und 2035 können in vielen Fällen durch Kalrez® Spectrum™ 6375 ersetzt werden. Grundsätzlich sind jedoch Anwendungen, die besondere Anforderungen an die chemische Beständigkeit stellen, bezüglich der optimalen Compoundauswahl individuell zu betrachten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 125.00

-

4+

CHF 107.50

14.00%

10+

CHF 94.20

24.64%

20+

CHF 84.30

32.56%

30+

CHF 78.70

37.04%

50+

CHF 76.60

38.72%

100+

CHF 73.90

40.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
37.77 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
128
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6375UP
Temperaturbereich
von 0 bis 275 °C