

CHF 49.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 49.30 | - |
4+ | CHF 42.40 | 14.00% |
10+ | CHF 37.20 | 24.54% |
20+ | CHF 33.20 | 32.66% |
30+ | CHF 30.90 | 37.32% |
50+ | CHF 30.10 | 38.95% |
100+ | CHF 29.10 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 10.5 mm |
Schnurdicke | 2.7 mm |
Maß nach French R | NF-R9 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6375 |
Temperaturbereich | von -20 bis 275 °C |