

CHF 35.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 35.70 | - |
4+ | CHF 30.60 | 14.29% |
10+ | CHF 26.90 | 24.65% |
20+ | CHF 24.10 | 32.49% |
30+ | CHF 22.50 | 36.97% |
50+ | CHF 21.90 | 38.66% |
100+ | CHF 21.20 | 40.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 9.52 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach French R | NF-R8B |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6375 |
Temperaturbereich | von -20 bis 275 °C |