

CHF 47.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 47.60 | - |
4+ | CHF 40.90 | 14.08% |
10+ | CHF 35.80 | 24.79% |
20+ | CHF 32.10 | 32.56% |
30+ | CHF 29.90 | 37.18% |
50+ | CHF 29.20 | 38.66% |
100+ | CHF 28.20 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 8.9 mm |
Schnurdicke | 2.7 mm |
Maß nach French R | NF-R8 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6375 |
Temperaturbereich | von -20 bis 275 °C |