

CHF 36.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.20 | - |
4+ | CHF 31.20 | 13.81% |
10+ | CHF 27.40 | 24.31% |
20+ | CHF 24.40 | 32.60% |
30+ | CHF 22.80 | 37.02% |
50+ | CHF 22.30 | 38.40% |
100+ | CHF 21.40 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 8 mm |
Schnurdicke | 1.9 mm |
Maß nach French R | NF-R6A |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6375 |
Temperaturbereich | von -20 bis 275 °C |