

CHF 35.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 35.80 | - |
4+ | CHF 30.80 | 13.97% |
10+ | CHF 27.00 | 24.58% |
20+ | CHF 24.30 | 32.12% |
30+ | CHF 22.70 | 36.59% |
50+ | CHF 22.10 | 38.27% |
100+ | CHF 21.30 | 40.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 7.2 mm |
Schnurdicke | 1.9 mm |
Maß nach French R | NF-R6 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6375 |
Temperaturbereich | von -20 bis 275 °C |