

CHF 132.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 143.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 132.50 | - |
4+ | CHF 114.00 | 13.96% |
10+ | CHF 99.70 | 24.75% |
20+ | CHF 89.20 | 32.68% |
30+ | CHF 83.20 | 37.21% |
50+ | CHF 81.10 | 38.79% |
100+ | CHF 78.20 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 32.5 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R42 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |