

CHF 126.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 136.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 126.50 | - |
4+ | CHF 109.00 | 13.83% |
10+ | CHF 95.40 | 24.58% |
20+ | CHF 85.30 | 32.57% |
30+ | CHF 79.60 | 37.08% |
50+ | CHF 77.50 | 38.74% |
100+ | CHF 74.80 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 30.8 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R23 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |