

CHF 121.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 131.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 121.50 | - |
4+ | CHF 104.50 | 13.99% |
10+ | CHF 91.60 | 24.61% |
20+ | CHF 81.90 | 32.59% |
30+ | CHF 76.40 | 37.12% |
50+ | CHF 74.50 | 38.68% |
100+ | CHF 71.80 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.3 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R22 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |