

CHF 117.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 127.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 117.50 | - |
4+ | CHF 101.00 | 14.04% |
10+ | CHF 88.30 | 24.85% |
20+ | CHF 79.00 | 32.77% |
30+ | CHF 73.70 | 37.28% |
50+ | CHF 71.80 | 38.89% |
100+ | CHF 69.30 | 41.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 27.8 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R21 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |