

CHF 81.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 81.90 | - |
4+ | CHF 70.40 | 14.04% |
10+ | CHF 61.70 | 24.66% |
20+ | CHF 55.10 | 32.72% |
30+ | CHF 51.40 | 37.24% |
50+ | CHF 50.10 | 38.83% |
100+ | CHF 48.50 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 27.3 mm |
Schnurdicke | 2.7 mm |
Maß nach French R | NF-R20T |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6375 |
Temperaturbereich | von -20 bis 275 °C |