

CHF 103.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 111.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 103.00 | - |
4+ | CHF 88.40 | 14.17% |
10+ | CHF 77.50 | 24.76% |
20+ | CHF 69.30 | 32.72% |
30+ | CHF 64.70 | 37.18% |
50+ | CHF 63.00 | 38.83% |
100+ | CHF 60.80 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 23 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R18 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |