

CHF 98.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 106.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 98.70 | - |
4+ | CHF 84.70 | 14.18% |
10+ | CHF 74.30 | 24.72% |
20+ | CHF 66.60 | 32.52% |
30+ | CHF 62.10 | 37.08% |
50+ | CHF 60.50 | 38.70% |
100+ | CHF 58.30 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.3 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R17 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |