

CHF 95.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 95.20 | - |
4+ | CHF 81.90 | 13.97% |
10+ | CHF 71.80 | 24.58% |
20+ | CHF 64.20 | 32.56% |
30+ | CHF 59.90 | 37.08% |
50+ | CHF 58.30 | 38.76% |
100+ | CHF 56.30 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 19.8 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |