

CHF 91.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 98.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 91.40 | - |
4+ | CHF 78.50 | 14.11% |
10+ | CHF 68.90 | 24.62% |
20+ | CHF 61.60 | 32.60% |
30+ | CHF 57.50 | 37.09% |
50+ | CHF 56.00 | 38.73% |
100+ | CHF 54.10 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18.3 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R15 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |