

CHF 59.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 59.00 | - |
4+ | CHF 50.70 | 14.07% |
10+ | CHF 44.50 | 24.58% |
20+ | CHF 39.80 | 32.54% |
30+ | CHF 37.20 | 36.95% |
50+ | CHF 36.10 | 38.81% |
100+ | CHF 34.90 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18.4 mm |
Schnurdicke | 2.7 mm |
Maß nach French R | NF-R14 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6375 |
Temperaturbereich | von -20 bis 275 °C |