KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 NF-R000 1,15x1mm

  • ERIKS:11448225
Image 1
Dieser schwarze FFKM O-Ring von ERIKS dient zum Abdichten von Dampf, Ölen, Säuren, Basen und Lösungsmitteln in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Dieses Produkt ist wegen seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der meistverkaufte O-Ring aus Kalrez®. Er ist hauptsächlich in der petrochemischen und chemischen Industrie zu finden.

Zur Liste hinzufügen

CHF 30.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 30.80

-

4+

CHF 26.60

13.64%

10+

CHF 23.30

24.35%

20+

CHF 20.80

32.47%

30+

CHF 19.40

37.01%

50+

CHF 19.00

38.31%

100+

CHF 18.30

40.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
1.15 mm
Schnurdicke
1 mm
Maß nach French R
NF-R000
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6375
Temperaturbereich
von -20 bis 275 °C