

CHF 32.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.10 | - |
4+ | CHF 27.70 | 13.71% |
10+ | CHF 24.30 | 24.30% |
20+ | CHF 21.70 | 32.40% |
30+ | CHF 20.30 | 36.76% |
50+ | CHF 19.80 | 38.32% |
100+ | CHF 19.10 | 40.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 2.2 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach French R | NF-R00 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6375 |
Temperaturbereich | von -20 bis 275 °C |