

CHF 252.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 272.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 252.00 | - |
4+ | CHF 216.50 | 14.09% |
10+ | CHF 190.00 | 24.60% |
20+ | CHF 169.50 | 32.74% |
30+ | CHF 158.50 | 37.10% |
50+ | CHF 154.50 | 38.69% |
100+ | CHF 149.00 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 40 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Maß nach DIN11864 | DIN118641-DN40 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |