

CHF 2'524.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'728.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'524.00 | - |
4+ | CHF 2'288.00 | 9.35% |
10+ | CHF 2'270.00 | 10.06% |
20+ | CHF 2'253.00 | 10.74% |
30+ | CHF 2'235.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'202.00 | 12.76% |
100+ | CHF 2'185.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 219.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2191-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |