

CHF 514.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 556.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 514.50 | - |
4+ | CHF 444.00 | 13.70% |
10+ | CHF 389.50 | 24.30% |
20+ | CHF 348.00 | 32.36% |
30+ | CHF 325.00 | 36.83% |
50+ | CHF 316.50 | 38.48% |
100+ | CHF 305.00 | 40.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 134.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1345-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |